accesorii suport de scule BO pentru perii de oală Ø 100 mm cu o cheie de dimensiune de 27 mm pe un arbore de 20 mm

Cod articol: 4007220490600
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 4007220490600
EAN / GTIN 4007220490600
Număr producător 79183977

Descriere

Descriere:

Activați utilizare of pot Brushes pe unitățile de acționare a sculelor cu bucşă elastică. De asemenea, potrivit pentru utilizare staționare de perii filetate de oală pe mașini CNC, centre de prelucrare și roboți.

Caracteristică:

  • Potrivit pentru metric Ø: 100 mm
  • Recomandat pentru: Periuțe de ceașcă TBG și TBU
  • Sistem de înregistrare: Coadă
  • Potrivit pentru dimensiunea cheii: 27 mm
  • Ø arbore metric: 20 mm
  • Lungime, total: 75 mm

Avantaj:

  • Țineți perie-ul sigur datorită preciziei ridicate de fixare.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături