Execuţie:
Descriere:
Unelte de foraj transversale pentru aplicații industriale. Versiuni complet împămânate, cu rotire spre dreapta, care produc găuri de găurire precise datorită concentricității lor ridicate și centrării precise. burghiu elicoidal oferă Pferd în versiunile DIN OȚEL (unghi de vârf de 118°) și INOX (unghi de vârf de 135°). Scule de foraj de înaltă performanță în versiunea INOX în HSSE-Co5 (M35) pentru aplicații industriale. Design de tăiere dreapta complet măcinat, cu suprafață transversală, care creează găuri de găurire precise datorită concentricității sale ridicate și centrării precise.
Caracteristică:
- TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 362 rpm
- RPM de, metale neferoase dure: 905 rpm
- RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 362 rpm
- RPM de, metale neferoase moi: 1086 rpm
- RPM de, oțeluri peste 700 N/mm²: 724 rpm
- TURAȚIA, termoplasticele, materialele plastice ranforsate cu fibre (GRP/CFRP): 543 rpm
- RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 905 rpm
- RPM BIS, metale neferoase dure: 1809 rpm
- RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 724 rpm
- RPM BIS, metale neferoase moi: 2171 rpm
- RPM BIS, oțeluri peste 700 N/mm²: 905 rpm
- RPM BIS, Termopil. Materiale plastice, fibroase Materiale plastice (GRP/CFRP): 1448 rpm
- Execuţie: INOX
- ø: 8,8 mm
- Profile în formă de spirală, din: 36 °
- unghi: 135 °
- Lungime spirală: 81 mm
- Lungime, total: 125 mm
Avantaj:
- Deosebit de potrivit pentru materiale dure și dure, cum ar fi oțel aliat și de înaltă rezistență, oțel inoxidabil (INOX).
- Design stabil al vârfului.
- Durabilitate foarte mare.
- Rezistență foarte bună la temperatură datorită co-conținutului.
- Evacuare foarte bună a cipurilor.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Dacă este posibil, utilizați un ulei de aşchiere sau un lubrifiant de răcire de înaltă calitate atunci când găuriți metale. Acest lucru promovează o funcționare lină și prelungește durata de viață a sculei. Excepţie: În timpul prelucrării, adăugați petrol în loc de ulei de aşchiere. Pentru a preveni coroziunea, îndepărtați particulele din piesa de prelucrat rezultate din prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX). Curățați piesa de prelucrat chimic sau mecanic (gravare/lustruire etc.).
- Sarcini de procesare: Găurire
- Tipuri de transmisie: Mașină de găurit cu coloană; mașină de găurit; maşină de găurit; roboți; mașini staționare
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Fontă maleabilă
- Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
- Alamă
- Bronz
- Carcasă din oțel
- Fontă
- Oţel turnat
- Piele turnată
- Blat aglomerat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Cupru
- Fontă ductilă
- Duroplast
- Elastomer
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) ≤ 40 %
- Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) > 40%
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aliaje de aluminiu dure
- Metale neferoase dure
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Superaliaje pe bază de nichel sau titan
- Alte metale neferoase
- Altele
- Material plastic
- Oțeluri pentru laminare și rulmenți cu bile
- Aliaje de aluminiu moale
- Metal neferos moale
- Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
- Lemn moale
- Oţel superior (INOX)
- Oţel
- Oțel, oțel turnat
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplast
- Titan
- Aliaje de titan
- Oţeluri pentru scule
- Aliaje de aluminiu rezistente
- Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)
- Lemn
- Zinc
Notă:
- Utilizați protecţie pentru ochi!
- Respectați recomandările de siguranță!