Pos Perie cu 2 rânduri împletită TBG HD Ø 65 mm M14 sârmă de oțel Ø 0,50 mm polizor unghiular

Cod articol: 4007220486078
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 4007220486078
EAN / GTIN 4007220486078
Număr producător 43305032
L-Număr L51510 1003

Descriere

Descriere:

perie cu două rânduri, foarte agresiv și stabil, care poate rezista la stres mecanic ridicat. Ideal pentru operațiile de periere dificile, cum ar fi debavurarea, curățarea, îndepărtarea ruginii și detartrarea, precum și pentru îndepărtarea stropilor de sudură. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C.

Caracteristică:

  • Număr, Braids: 48 bucăți
  • Ambalaj: Ambalaje POS
  • RPM, max.: 12500 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 6300 rpm
  • RPM, opt., până la: 12500 rpm
  • Sistem de înregistrare: Filet
  • Ø material de stocare: 0,5 mm
  • Ø măsurare exterioară: 65 mm
  • Ø filet: M14x2
  • Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
  • Lungime, tundere: 22 mm

Avantaj:

  • Densitate extrem de mare a stocurilor pentru o durată de viață optimă.
  • Construcția cu două rânduri permite rezultate rapide de periere datorită lățimii mai mari de tundere.
  • Confort de lucru ridicat datorită rulării line la colțuri și margini.
  • Efect de periere agresiv datorită rigidității ridicate a împletiturii de sârmă.
  • Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Pentru rezultate optime, utilizați pe polizoare unghiulare puternice.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; detartrare; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei; prelucrarea cusăturilor rădăcinoase; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea cusăturilor filetate
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă
    • Oțel, oțel turnat

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături