Execuţie:
Descriere:
Unelte de foraj transversale pentru aplicații industriale. Versiuni complet împămânate, cu rotire spre dreapta, care produc găuri de găurire precise datorită concentricității lor ridicate și centrării precise. burghiu elicoidal oferă Pferd în versiunile DIN OȚEL (unghi de vârf de 118°) și INOX (unghi de vârf de 135°). Scule de foraj de înaltă performanță în versiunea DIN OȚEL în HSSG (M2) pentru aplicații industriale. Design de tăiere dreapta complet măcinat, cu suprafață transversală, care creează găuri de găurire precise datorită concentricității sale ridicate și centrării precise.
Caracteristică:
- TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 475 rpm
- RPM de, metale neferoase dure: 1188 rpm
- RPM de, metale neferoase moi: 1426 rpm
- RPM de, oțeluri peste 700 N/mm²: 951 rpm
- RPM de, oțeluri până la 700 N/mm²: 1188 rpm
- TURAȚIA, termoplasticele, materialele plastice ranforsate cu fibre (GRP/CFRP): 713 rpm
- RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 1188 rpm
- RPM BIS, metale neferoase dure: 2377 rpm
- RPM BIS, metale neferoase moi: 2852 rpm
- RPM BIS, oțeluri peste 700 N/mm²: 1188 rpm
- RPM BIS, oțeluri până la 700 N/mm²: 1664 rpm
- RPM BIS, Termopil. Materiale plastice, fibroase Materiale plastice (GRP/CFRP): 1901 rpm
- Execuţie: STEEL
- ø: 6,7 mm
- Profile în formă de spirală, din: 25 °
- Unghiuri spirale, până la: 30 °
- unghi: 118 °
- Lungime spirală: 63 mm
- Lungime, total: 101 mm
Avantaj:
- Universal potrivit pentru oțel, oțel turnat, fontă gri, fontă maleabilă, bronz, Alamă, aluminiu.
- Centrare ușoară.
- Durabilitate ridicată.
- Evacuare foarte bună a cipurilor.
- Concentricitate ridicată.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Dacă este posibil, utilizați un ulei de aşchiere sau un lubrifiant de răcire de înaltă calitate atunci când găuriți metale. Acest lucru promovează o funcționare lină și prelungește durata de viață a sculei. Excepţie: În timpul prelucrării, adăugați petrol în loc de ulei de aşchiere. Pentru a preveni coroziunea, îndepărtați particulele din piesa de prelucrat rezultate din prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX). Curățați piesa de prelucrat chimic sau mecanic (gravare/lustruire etc.).
- Sarcini de procesare: Găurire
- Tipuri de transmisie: Mașină de găurit cu coloană; mașină de găurit; maşină de găurit; roboți; mașini staționare
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Fontă maleabilă
- Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
- Alamă
- Bronz
- Carcasă din oțel
- Fontă
- Oţel turnat
- Piele turnată
- Blat aglomerat
- Cupru
- Fontă ductilă
- Duroplast
- Elastomer
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) ≤ 40 %
- Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) > 40%
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Metale neferoase dure
- Lemn tare
- Alte metale neferoase
- Altele
- Material plastic
- Oțeluri pentru laminare și rulmenți cu bile
- Metal neferos moale
- Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
- Lemn moale
- Oţel
- Oțel, oțel turnat
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplast
- Titan
- Aliaje de titan
- Oţeluri pentru scule
- Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)
- Lemn
- Zinc
Notă:
- Utilizați protecţie pentru ochi!
- Respectați recomandările de siguranță!