OȚEL burghiu elicoidal Ø 1,2 mm HSS-G N din 338 118° universal

Cod articol: 4007220480014
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 4007220480014
EAN / GTIN 4007220480014
Număr producător 25203587

Descriere

Execuţie:

  • STEEL

Descriere:

Unelte de foraj transversale pentru aplicații industriale. Versiuni complet împămânate, cu rotire spre dreapta, care produc găuri de găurire precise datorită concentricității lor ridicate și centrării precise. burghiu elicoidal oferă Pferd în versiunile DIN OȚEL (unghi de vârf de 118°) și INOX (unghi de vârf de 135°). Scule de foraj de înaltă performanță în versiunea DIN OȚEL în HSSG (M2) pentru aplicații industriale. Design de tăiere dreapta complet măcinat, cu suprafață transversală, care creează găuri de găurire precise datorită concentricității sale ridicate și centrării precise.

Caracteristică:

  • TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 2654 rpm
  • RPM de, metale neferoase dure: 6635 rpm
  • RPM de, metale neferoase moi: 7962 rpm
  • RPM de, oțeluri peste 700 N/mm²: 5308 rpm
  • RPM de, oțeluri până la 700 N/mm²: 6635 rpm
  • TURAȚIA, termoplasticele, materialele plastice ranforsate cu fibre (GRP/CFRP): 3981 rpm
  • RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 6635 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase dure: 13270 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase moi: 15924 rpm
  • RPM BIS, oțeluri peste 700 N/mm²: 6635 rpm
  • RPM BIS, oțeluri până la 700 N/mm²: 9289 rpm
  • RPM BIS, Termopil. Materiale plastice, fibroase Materiale plastice (GRP/CFRP): 10616 rpm
  • Execuţie: STEEL
  • ø: 1,2 mm
  • Profile în formă de spirală, din: 25 °
  • Unghiuri spirale, până la: 30 °
  • unghi: 118 °
  • Lungime spirală: 16 mm
  • Lungime, total: 38 mm

Avantaj:

  • Universal potrivit pentru oțel, oțel turnat, fontă gri, fontă maleabilă, bronz, Alamă, aluminiu.
  • Centrare ușoară.
  • Durabilitate ridicată.
  • Evacuare foarte bună a cipurilor.
  • Concentricitate ridicată.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Dacă este posibil, utilizați un ulei de aşchiere sau un lubrifiant de răcire de înaltă calitate atunci când găuriți metale. Acest lucru promovează o funcționare lină și prelungește durata de viață a sculei. Excepţie: În timpul prelucrării, adăugați petrol în loc de ulei de aşchiere. Pentru a preveni coroziunea, îndepărtați particulele din piesa de prelucrat rezultate din prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX). Curățați piesa de prelucrat chimic sau mecanic (gravare/lustruire etc.).
  • Sarcini de procesare: Găurire
  • Tipuri de transmisie: Mașină de găurit cu coloană; mașină de găurit; maşină de găurit; roboți; mașini staționare

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
    • Alamă
    • Bronz
    • Carcasă din oțel
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Piele turnată
    • Blat aglomerat
    • Cupru
    • Fontă ductilă
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) ≤ 40 %
    • Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) > 40%
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Metale neferoase dure
    • Lemn tare
    • Alte metale neferoase
    • Altele
    • Material plastic
    • Oțeluri pentru laminare și rulmenți cu bile
    • Metal neferos moale
    • Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
    • Lemn moale
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Oţeluri pentru scule
    • Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)
    • Lemn
    • Zinc

Notă:

  • Utilizați protecţie pentru ochi!
  • Respectați recomandările de siguranță!

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături