POS perie rotundă Wide neîmpletit RBU Ø80x20xWire din oțel cu alezaj variabil Ø0,20 polizor pentru banc

Cod articol: 4007220479520
La cerere
Necunoscut
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
    Cod articol 4007220479520
    EAN / GTIN 4007220479520
    Număr producător 43701104

    Descriere

    Descriere:

    Excelent pentru perierea în condiții de mediu a pieselor de prelucrat cu suprafețe mari în utilizare de mână și mașină. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C. Proiectat pentru utilizare universal în sectorul atelierelor.

    Caracteristică:

    • Ambalaj: Ambalaje POS
    • RPM, max.: 10000 rpm
    • RPM, opțiune, de la: 5000 rpm
    • RPM, opt., până la: 7500 rpm
    • Metrică lățime: 20 mm
    • Sistem de înregistrare: Alezaj
    • Ø orificiu inclus în set: 10/12/14
    • Ø orificiu, max.: 20 mm
    • Ø material de stocare: 0,2 mm
    • Ø măsurare exterioară: 80 mm
    • Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
    • Dimensiune boabe: Nespecificată
    • Lungime, tundere: 20 mm

    Avantaj:

    • utilizare este posibil pe toate mașinile standard cu acționare staționară și pe blocurile de șlefuire datorită diametrelor variabile ale alezajului.
    • Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat datorită flexibilității ridicate.
    • Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.
    • Creează suprafețe fine.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate.
    • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; ruginire; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei;
    • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Fontă
      • Duroplast
      • Elastomer
      • Oțel, oțel turnat
      • Termoplast
      • Lemn

    Livrare:

    • Acest perie rotundă este furnizat cu un alezaj variabil.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături