POLINOX Disc de rectificat compact POLINOX PNER-W 7

Cod articol: 4007220476307
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
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
Tip produs Perie cilindrică abrazivă în evantai pânză crestată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220476307
EAN / GTIN 4007220476307
Număr producător 44691621

Descriere

Execuţie:

  • W (moale)

Descriere:

Polinox roți de rectificat compacte PNER constau din mai multe straturi nețesute foarte comprimate, legate cu un sistem special de granulație-rășină. Diferitele combinații de compactare, fibre, cereale și legare corespunzătoare au ca rezultat produse nețesute cu un finisaj foarte bun al suprafeței, o rată ridicată de îndepărtare și o durată lungă de viață. Aceste unelte pot acoperi o gamă largă de aplicații de finisare a suprafețelor, de la măcinarea relativ grosieră până la pregătirea pentru lustruire. Versiunea pentru polizor drept, arbori de îndoire și blocuri de șlefuire este potrivită în special pentru prelucrarea suprafețelor mai mici. Design moale cu adaptabilitate remarcabilă. În același timp, stabilitatea, performanța de măcinare și calitatea foarte ridicată a suprafeței sunt menținute. Foarte potrivit pentru contururile de prelucrare.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 10200 rpm
  • RPM, opțiune: 6400 rpm
  • Execuţie: W (moale)
  • Metrică lățime: 6 mm
  • Orificiu Ø: 6 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 75 mm
  • Dimensiunea granulelor: Grosier

Avantaj:

  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită performanței ridicate de măcinare și duratei de viață a sculei.
  • Obțineți calități de suprafață foarte bune.
  • Reglarea optimă a conturului, deoarece poate fi profilată liber.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Atunci când prelucram materiale slab conductoare, cum ar fi Titan și oțel inoxidabil, reduceți semnificativ viteza de tăiere. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 15–30 m/s.. Se obține un compromis ideal între performanța de demontare, calitatea suprafeței, temperatura piesei de prelucrat și uzura sculei.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; măcinare fină treptată; rugozitate; structurare (matare; linie de finisare și satin); finisare de suprafață
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Zinc

Notă:

  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.