Suport de scule pentru scuturile POLICLEAN

Cod articol: 4007220471579
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 4007220471579
EAN / GTIN 4007220471579
Număr producător 42706626
L-Număr L51050 916

Descriere

Execuţie:

  • ambalaj de 2 ori

Descriere:

Șuruburile și brăzdarele pentru suport de scule de șlefuire și lustruire fină sunt disponibile cu diferite fire și diametre ale arborelui, precum și în diferite modele. suport de scule pentru discuri POLICLEAN. Versiunea are spațiu pentru două panouri.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: PCLB 6/6/26
  • Adecvat pentru alezaj ø [mm]: 6
  • Execuţie: ambalaj de 2 ori
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Ø filet: Fără specificații
  • Lungime, arbore: 40 mm

Avantaj:

  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită schimbărilor rapide ale instrumentelor.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături