Disc de rectificat grosier E 180-8 ZIRKON SG C

Cod articol: 4007220470480
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220470480
EAN / GTIN 4007220470480
Număr producător 62217837

Descriere

Descriere:

Gama largă a liniei de alimentare SG oferă o soluție de scule puternică pentru fiecare aplicație și material. Instrumentele liniei de performanță SG obțin cele mai bune rezultate de lucru cu o eficiență maximă a costurilor. Pentru Rough utilizare în turnătorii și instalații de curățare, Pferd oferă discuri de degroșare deosebit de robuste, care garantează cel mai înalt nivel de siguranță și obțin performanțe maxime chiar și în aceste condiții. Acestea sunt optimizate pentru utilizare pe turbine cu aer comprimat și polizoare unghiulare de înaltă frecvență. Disc de degroșare cu oxid de zirconiu pentru fontă și oțel optimizat pentru utilizare în turnătorii și gips-carton cu performanțe remarcabile de măcinare și o durată de viață foarte bună.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 8500 rpm
  • Formă: E/27/T27
  • Metrică lățime: 8,3 mm
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Zirconia Z și Zirconia A
  • Ø măsurare exterioară: 180 mm

Avantaj:

  • Progres foarte rapid al lucrului și eficiență ridicată a costurilor datorită eficienței ridicate de șlefuire.
  • O viață foarte bună a sculei.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Șanfrenarea; debavurarea; șlefuirea marginilor; șlefuirea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură;
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel turnat
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oţel

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături