POLIFAN Perie abrazivă lamelară PFC 115 A 12

Cod articol: 4007220444580
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220444580
EAN / GTIN 4007220444580
Număr producător 67749115

Descriere

Descriere:

Programul de bază al liniei universale PSF include unelte solide pentru prelucrarea celor mai comune materiale. Instrumentele din linia universală PSF obțin rezultate bune de lucru cu eficiență economică ridicată. Disc ventilator POLIFAN pentru oțel și oțel inoxidabil (INOX) cu performanță ridicată de tăiere și durată bună de viață a sculei.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 13300 rpm
  • Formă: PFC/B/T29
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 115 mm
  • Dimensiune boabe: 120

Avantaj:

  • Progres rapid al lucrului și eficiență ridicată a costurilor datorită performanțelor bune de prelucrare.
  • Durată de viață bună a sculei.
  • Ideal pentru polizoarele unghiulare fără fir.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Șlefuire fină pas cu pas; șlefuire de suprafață; prelucrarea cusăturilor de sudură
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel inoxidabil (INOX)
    • Oţel

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături