Descriere:
Pentru sarcini de șlefuire universale, în special pentru utilizare pe aliaje de titan. Ideal pentru industria aeronautică, dacă numai SIC este aprobat pentru prelucrarea pieselor de transmisie, de exemplu. CD-ul sistemului de prindere are o conexiune cu șurub cu filet interior (metal/plastic) pe partea sculei. De asemenea, potrivit pentru sistemele utilizate pe piață: PSG, Power Lock tip II ″Turn on″, SocAtt, Turn on.
Caracteristică:
- Sistem de prindere: Sistem CD
- RPM, opțiune, de la: 3800 rpm
- RPM, opt., până la: 13000 rpm
- Material abraziv: Carbură de siliciu SIC/C.
- Ø măsurare exterioară: 50 mm
- Dimensiune boabe: 36
Avantaj:
- Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită schimbărilor rapide ale instrumentelor.
- Confort ridicat datorită manevrării ușoare și lucrului cu vibrații reduse.
- Nu există interferențe în utilizare din cauza lipirii, alunecării sau slăbirii.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Utilizați foi de șlefuit COMBIDISC cu suport pentru foi abrazive pe transmisii cu arbore flexibil cu mâner unghiular, aplicator tip pistol mic sau polizoare unghiulare electrice. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
- Sarcini de procesare: Debavurare; măcinare fină treptată; nivelare; rugozitate; ascuțire; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; prelucrarea marginilor
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular; Polizor unghiular fără fir; transmisie ax de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Bronz
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Piatră
- Termoplast
- Titan
- Aliaje de titan
Livrare:
- Vă rugăm să comandați suport pentru foi abrazive separat.
Notă:
- Viteza periferică maximă permisă este de 50 m/s.
- Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.