Suport de scule pentru steaua de rectificat POLINOX

Cod articol: 4007220440995
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Material abraziv de curăţare grosieră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220440995
EAN / GTIN 4007220440995
Număr producător 42700685
L-Număr L51100 291

Descriere

Execuţie:

  • Nicio informație

Descriere:

Șuruburile și brăzdarele pentru suport de scule de șlefuire și lustruire fină sunt disponibile cu diferite fire și diametre ale arborelui, precum și în diferite modele. suport de scule pentru stele de polinoxid.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: BO PNST 6-125
  • Execuție: Fără specificații
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Ø filet: 8–32 UNC
  • Lungime, prindere: 30 mm
  • Lungime, arbore: 125 mm

Avantaj:

  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită schimbărilor rapide ale instrumentelor.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături