Descriere:
Potrivit pentru lustruirea cu bare de pastă de lustruire, paste de măcinare sau paste de lustruire cu diamant în șlefuirea feței pe suprafețe mici și medii. CD-ul sistemului de prindere are o conexiune cu șurub cu filet interior (metal/plastic) pe partea sculei. De asemenea, potrivit pentru sistemele utilizate pe piață: PSG, Power Lock tip II ″Turn on″, SocAtt, Turn on.
Caracteristică:
- Sistem de prindere: Sistem CD
- RPM, opțiune, de la: 1200 rpm
- RPM, opt., până la: 2500 rpm
- Ø măsurare exterioară: 75 mm
Avantaj:
- Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită schimbărilor rapide ale instrumentelor.
- Confort ridicat datorită manevrării ușoare și lucrului cu vibrații reduse.
- Nu există interferențe în utilizare din cauza lipirii, alunecării sau slăbirii.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Utilizați DISCURI DE pâslă COMBIDISC cu suport pentru foi abrazive pe transmisii cu arbore flexibil cu mâner unghiular, aplicator tip pistol mic sau polizoare unghiulare electrice. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare. Când schimbați pastă de lustruire, introduceți un disc de pâslă nou, neutilizat. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 5–10 m/s.. Se obține un compromis ideal între performanța de lustruire, tensiunea de temperatură a piesei de prelucrat și uzura sculei.
- Sarcini de procesare: Lustruire
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular; Polizor unghiular fără fir; transmisie ax de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Alamă
- Bronz
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Cupru
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Aliaje de titan
- Zinc
Livrare:
- Vă rugăm să comandați suport de scule separat.
Notă:
- Viteza periferică maximă permisă este de 50 m/s.