Descriere:
Pferd Fiber sanders sunt fabricate în conformitate cu ISO 16057 în forma A1 tip F sub numele de ″mașini de șlefuit cu fibre vulcanizate″. Pentru rectificare extrem de agresiv, cu performanță de îndepărtare supremă pe materiale din oțel, materiale dure și slab conductoare de căldură, cu o durată de viață extrem de lungă în același timp. Performanță supremă și consecventă cu granulația abrazivă VICTOGRAIN. aditivii activ pentru șlefuire din stratul de acoperire ating o rată de îndepărtare semnificativ mai mare, previn înfundarea și provoacă o măcinare mai rece. Produsele VICTOGRAIN se numără printre cele mai eficiente scule de rectificat din lume. Granulația de șlefuire triunghiulară, formată cu precizie, de la Pferd asigură o performanță unică de măcinare ridicată. Tăierea granulelor abrazive a triunghiurilor cu formă și dimensiune identice ale granulelor abrazive VICTOGRAIN se potrivește piesei de prelucrat cu un unghi optim. Astfel, granulele individuale de măcinare necesită puțină energie pentru a pătrunde în piesa de prelucrat. Astfel, utilizatorul beneficiază de un proces de prelucrare eficient, cu un progres rapid al lucrului, o durată lungă de viață a sculei, mai puțină căldură introdusă în piesa de prelucrat și o cerință de putere mai mică a acționării sculei.;granulele de măcinare VICTOGRAIN sunt fixate pe grindă cu o parte a triunghiului. Ca urmare, acestea sunt deosebit de bine integrate și, împreună cu forma subțire, oferă un spațiu extrem de mare pentru așchii, ceea ce face procesul de prelucrare și mai eficient. Structura structurală a triunghiurilor VICTOGRAIN a fost, de asemenea, adaptată special. Cristalele foarte mici din triunghi oferă un comportament optim de uzură: Muchiile de tăiere foarte ascuțite sunt întotdeauna disponibile, dar numai un minim necesar de granulație abrazivă/triunghi se rupe. Combinația acestor caracteristici oferă utilizatorului o performanță maximă, constantă, de vârf în măcinarea la rece și o durată de viață extrem de lungă a sculei, cu rugozitatea uniformă a suprafeței piesei de prelucrat.
Caracteristică:
- RPM, max.: 8500 rpm
- Orificiu Ø: 22 mm
- Material abraziv: VICTOGRAIN-COOL
- Ø măsurare exterioară: 180 mm
- Dimensiune boabe: 80
Avantaj:
- Proces de prelucrare eficient, cu progres rapid al lucrului, durată lungă de viață a sculei, mai puțină căldură introdusă în piesa de prelucrat și o cerință de putere mai mică a acționării sculei datorită granulării abrazive VICTOGRAIN.
- Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită duratei lungi de viață și a ratei foarte ridicate de eliminare.
- Șlefuire uniformă datorită material abraziv de înaltă calitate.
- Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Utilizați polizoare cu fibră conform ISO 15636 cu disc-suport pe polizoarele unghiulare disponibile în comerț. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
- Sarcini de procesare: Debavurare; egalizare; prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; prelucrarea marginilor
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Oțel turnat
- Metale neferoase dure
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel superior (INOX)
- Oţel
- Oțel, oțel turnat
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Livrare:
- Vă rugăm să comandați disc-suport separat.
Notă:
- Viteza periferică maximă permisă este de 80 m/s.
- Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.