disc din fibră Ø 100mm VICTOGRAIN 80 pentru performanță maximă pe oțel

Cod articol: 4007220437766
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 4007220437766
EAN / GTIN 4007220437766
Număr producător 64279020

Descriere

Descriere:

Pferd Fiber sanders sunt fabricate în conformitate cu ISO 16057 în forma A1 tip F sub numele de ″mașini de șlefuit cu fibre vulcanizate″. Pentru rectificare extrem de agresiv, cu performanță de îndepărtare supremă a materialelor din oțel și a materialelor dure, menținând în același timp o durată de viață extrem de lungă. Performanță supremă și consecventă cu granulația abrazivă VICTOGRAIN. Granulele abrazive VICTOGRAIN sunt fixate pe suport cu o parte a triunghiului. Ca urmare, acestea sunt deosebit de bine integrate și, împreună cu forma subțire, oferă un spațiu extrem de mare pentru așchii, ceea ce face procesul de prelucrare și mai eficient. Structura structurală a triunghiurilor VICTOGRAIN a fost, de asemenea, adaptată special. Cristalele foarte mici din triunghi oferă un comportament optim de uzură: Muchiile de tăiere foarte ascuțite sunt întotdeauna disponibile, dar numai un minim necesar de granulație abrazivă/triunghi se rupe. Combinația acestor caracteristici oferă utilizatorului o performanță maximă, constantă, de vârf în măcinarea la rece și o durată de viață extrem de lungă a sculei, cu rugozitatea uniformă a suprafeței piesei de prelucrat.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 15300 rpm
  • Orificiu Ø: 16 mm
  • Material abraziv: VICTOGRAIN
  • Ø măsurare exterioară: 100 mm
  • Dimensiune boabe: 80

Avantaj:

  • Proces de prelucrare eficient, cu progres rapid al lucrului, durată lungă de viață a sculei, mai puțină căldură introdusă în piesa de prelucrat și o cerință de putere mai mică a acționării sculei datorită granulării abrazive VICTOGRAIN.
  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită duratei lungi de viață și a ratei foarte ridicate de eliminare.
  • Șlefuire uniformă datorită material abraziv de înaltă calitate.
  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați polizoare cu fibră conform ISO 15636 cu disc-suport pe polizoarele unghiulare disponibile în comerț. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; egalizare; prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; prelucrarea marginilor
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel turnat
    • Metale neferoase dure
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Livrare:

  • Vă rugăm să comandați disc-suport separat.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 80 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături