Descriere:
Sistemul COMBICLICK constă dintr-un disc-suport special dezvoltat și un suport stabil pe partea din spate a sculei. Cu disc-suport, sculele COMBICLICK pot fi utilizate pe polizoarele unghiulare disponibile în comerț. Geometria specială a fantelor de răcire asigură un debit de aer ridicat, ceea ce reduce semnificativ sarcina termică asupra abrazivului și a piesei de prelucrat. Sistemul de eliberare rapidă, montarea robustă, blocarea sigură a sculei și sistemul de răcire integrat au ca rezultat temperaturi ale piesei de prelucrat cu până la 30% mai scăzute, performanțe de tăiere cu 25% mai mari, o durată de viață mai mare a sculei cu 30% și o utilizare mai bună a materialului abraziv în comparație cu uneltele convenționale. Pferd Fiber sanders sunt fabricate în conformitate cu ISO 16057 în forma A1 tip F sub numele de ″mașini de șlefuit cu fibre vulcanizate″. Pentru rectificare extrem de agresiv, cu performanță de îndepărtare supremă pe materiale din oțel, materiale dure și slab conductoare de căldură, cu o durată de viață extrem de lungă în același timp. Performanță supremă și consecventă cu granulația abrazivă VICTOGRAIN. aditivii activ pentru șlefuire din stratul de acoperire ating o rată de îndepărtare semnificativ mai mare, previn înfundarea și provoacă o măcinare mai rece.
Caracteristică:
- RPM, max.: 8500 rpm
- Material abraziv: VICTOGRAIN-COOL
- Ø măsurare exterioară: 180 mm
- Dimensiune boabe: 80
Avantaj:
- Proces de prelucrare eficient, cu progres rapid al lucrului, durată lungă de viață a sculei, mai puțină căldură introdusă în piesa de prelucrat și o cerință de putere mai mică a acționării sculei datorită granulării abrazive VICTOGRAIN.
- Sistemul inovator de prindere rapidă garantează o manevrare confortabilă și o măcinare la rece.
- Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită duratei lungi de viață și a ratei foarte ridicate de eliminare.
- Șlefuire uniformă datorită material abraziv de înaltă calitate.
- Schimbarea extrem de rapidă și ușoară a sculelor reduce costurile de proces.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Utilizați polizorul cu fibră COMBILICK cu placa de susținere COMBILICK pe polizoarele unghiulare disponibile în comerț. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare. Utilizați polizor unghiular puternic.
- Sarcini de procesare: Debavurare; egalizare; prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; prelucrarea marginilor
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Oțel turnat
- Metale neferoase dure
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel superior (INOX)
- Oţel
- Oțel, oțel turnat
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Livrare:
- Comandați placa de suport COMBICLICK separat.
Notă:
- Viteza periferică maximă permisă este de 80 m/s.
- Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.