furtun SCH 4 PST din 10/M4 1,5 m.

Cod articol: 4007220432365
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 4007220432365
EAN / GTIN 4007220432365
Număr producător 87101803

Descriere

Descriere:

Acești arbori speciali de îndoire nu au mâner pentru portsculă și sunt deosebit de flexibili în zona din față. Sculele de șlefuire cu TUB POLISTAR sunt atașate direct la miezul arborelui de îndoire cu șuruburi (versiunea INOX). Stelele de polinoxid PNST sunt înșurubate cu adaptor AD M4 sau adaptor AD M5 (accesorii). Această combinație este ideală pentru măcinarea fină și curățarea treptată a suprafețelor interioare ale țevilor și coatelor țevilor. Ambele capete ale cotului țevii pot fi debavurate din partea de introducere. Arborele de îndoire PSTt-T este potrivit pentru măcinarea internă a tubului. Furtun de protecție de schimb gata de instalare pentru BW 4 PST din 10/M4 1,5 m.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: SCH 4 PST DIN 10/M4 1,5 M.
  • Metrică lățime: 13 mm
  • Ø cuplaj pe partea de antrenare metrică: 30 mm
  • cuplaj pe partea de antrenare, din: 10
  • Măsurare lungime: 1537 mm
  • Greutate netă: 0353 kg
  • Ø cuplaj pe partea de antrenare [mm]: 30
  • Ø măsurare exterioară: 13 mm
  • Înălţime: 13 mm

Livrare:

  • Lungimi speciale la cerere.

Notă:

  • Respectați turațiile recomandate și maxime permise ale instrumentelor de reglare a turației motorului.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături