Comutator de la distanță pentru arborele de îndoire FS-BW 10 din 10/G28 2M OHA 18.000-750 RPM

Cod articol: 4007220432303
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Cod articol 4007220432303
    EAN / GTIN 4007220432303
    Număr producător 86200659

    Descriere

    Descriere:

    Operare confortabilă de la locul de muncă. Alternativă la întrerupător-pedală. După aproximativ 100 de ore de funcționare, miezul unui arbore de îndoire trebuie rebricat. Intervalul de viteză nu trebuie să fie subatins/depășit. Raza de curbură nu trebuie să fie mai mică de 170 mm. După aproximativ 100 de ore de funcționare, miezul unui arbore de îndoire trebuie rebricat.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: FS-BW 10 SE 11 DIN10/G28 2M OHA
    • Gama de viteze, de la: 750 rpm
    • Gama de viteze, până la: 18000 rpm
    • Metrică lățime: 22 mm
    • Ø cuplaj pe partea de antrenare metrică: 30 mm
    • cuplaj pe partea de antrenare, din: 10
    • Măsurare Ø cuplaj pe partea laterală a piesei de mână: 28 mm
    • Piesă de mână laterală cuplaj G: 28
    • Măsurare lungime: 2100 mm
    • Greutate netă: 3012 kg
    • Ø cuplaj pe partea de antrenare [mm]: 30
    • cuplaj pe partea piesei de mână Ø [mm]: 28
    • Ø măsurare exterioară: 22 mm
    • Înălţime: 22 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături