Comutator de la distanță furtun pentru arborele de îndoire FS-SCH 7 DIN10/G22 2M.

Cod articol: 4007220432297
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220432297
EAN / GTIN 4007220432297
Număr producător 86200658

Descriere

Descriere:

Operare confortabilă de la locul de muncă. Alternativă la întrerupător-pedală. După aproximativ 100 de ore de funcționare, miezul unui arbore de îndoire trebuie rebricat. Suflete și furtunuri cu conexiune glisantă pe ambele părți, la cerere.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: FS-SCH 7 DIN10/G22 2M.
  • Metrică lățime: 18 mm
  • Ø cuplaj pe partea de antrenare metrică: 30 mm
  • cuplaj pe partea de antrenare, din: 10
  • Măsurare Ø cuplaj pe partea laterală a piesei de mână: 22 mm
  • Piesă de mână laterală cuplaj G: 22
  • Măsurare lungime: 2053 mm
  • Greutate netă: 1,4 kg
  • Ø cuplaj pe partea de antrenare [mm]: 30
  • cuplaj pe partea piesei de mână Ø [mm]: 22
  • Ø măsurare exterioară: 18 mm
  • Înălţime: 18 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături