furtun SCH 10 din 15/G28

Cod articol: 4007220432266
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220432266
EAN / GTIN 4007220432266
Număr producător 86200614

Descriere

Execuţie:

  • Sistem arbore de îndoire 10

Descriere:

Arborii de îndoire constau din trei componente care pot fi combinate în moduri diferite: Miezul flexibil (SE), furtunul de protecție (SCH) și piesa de mână (HA). Miezul flexibil este format din patru până la zece straturi de sârmă conform din 2076, în special pentru rotația la viteză mare în sensul acelor de ceasornic. Cuplarea sufletului este ferm apăsată. După aproximativ 100 de ore de funcționare, miezul unui arbore de îndoire trebuie rebricat. Furtunul de protecție este fabricat din cauciuc rezistent la ulei, o spirală din oțel plat în interior și cauciuc solid în exterior. Cuplajele de conectare sunt presate ferm și acoperite cu manșoane din cauciuc pentru ranforsare. Piesele de mână sunt ușoare și la îndemână și acoperă o gamă largă de viteze.;în funcționare continuă, lucrul cu oboseală redusă este posibil cu zgomote de rulare scăzute. Coletele interschimbabile permit suport pentru o mare varietate de unelte. Conexiunea glisantă permite o schimbare rapidă a mânerului. Furtun de protecție de schimb pentru BW 10 SE 11 din 15/G28 și BW 10 SE 11 din 15/G28 OHA.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: SCH 10 DIN 15/G28
  • Execuţie: Sistem arbore de îndoire 10
  • Metrică lățime: 22 mm
  • Ø cuplaj pe partea de antrenare metrică: 40 mm
  • cuplaj pe partea de antrenare, din: 15
  • Măsurare Ø cuplaj pe partea laterală a piesei de mână: 28 mm
  • Piesă de mână laterală cuplaj G: 28
  • Măsurare lungime: 1570 mm
  • Greutate netă: 1,43 kg
  • Ø cuplaj pe partea de antrenare [mm]: 40
  • cuplaj pe partea piesei de mână Ø [mm]: 28
  • Ø măsurare exterioară: 22 mm
  • Înălţime: 22 mm

Livrare:

  • Lungimi speciale la cerere.
  • Suflete și furtunuri cu conexiune glisantă pe ambele părți, la cerere.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături