SOLE SE 11 din 15/G28

Cod articol: 4007220432259
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Cod articol 4007220432259
    EAN / GTIN 4007220432259
    Număr producător 86200314

    Descriere

    Execuţie:

    • Sistem arbore de îndoire 10

    Descriere:

    Arborii de îndoire constau din trei componente care pot fi combinate în moduri diferite: Miezul flexibil (SE), furtunul de protecție (SCH) și piesa de mână (HA). Miezul flexibil este format din patru până la zece straturi de sârmă conform din 2076, în special pentru rotația la viteză mare în sensul acelor de ceasornic. Cuplarea sufletului este ferm apăsată. După aproximativ 100 de ore de funcționare, miezul unui arbore de îndoire trebuie rebricat. Furtunul de protecție este fabricat din cauciuc rezistent la ulei, o spirală din oțel plat în interior și cauciuc solid în exterior. Cuplajele de conectare sunt presate ferm și acoperite cu manșoane din cauciuc pentru ranforsare. Piesele de mână sunt ușoare și la îndemână și acoperă o gamă largă de viteze.;în funcționare continuă, lucrul cu oboseală redusă este posibil cu zgomote de rulare scăzute. Coletele interschimbabile permit suport pentru o mare varietate de unelte. Conexiunea glisantă permite o schimbare rapidă a mânerului. Miez de schimb pentru BW 10 SE 11 din 15/G28.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: SE 11 din 15/G28
    • Gama de viteze, de la: 750 rpm
    • Gama de viteze, până la: 18000 rpm
    • Execuţie: Sistem arbore de îndoire 10
    • Metrică lățime: 11 mm
    • cuplaj pe partea de antrenare, din: 15
    • Măsurare Ø cuplaj pe partea laterală a piesei de mână: 7,5 mm
    • Piesă de mână laterală cuplaj G: 28
    • Măsurare lungime: 1611 mm
    • Greutate netă: 0852 kg
    • Ø cuplaj pe partea de antrenare [mm]: M14
    • cuplaj pe partea piesei de mână Ø [mm]: 7,5/5,85
    • Ø măsurare exterioară: 11 mm
    • Înălţime: 11 mm

    Livrare:

    • Lungimi speciale la cerere.
    • Suflete și furtunuri cu conexiune glisantă pe ambele părți, la cerere.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături