Piesă de mână unghiulară WHA 7 90° G22 STV cu 6 mm bucşă elastică pentru rigid prelungitor Max. RPM 17.100

Cod articol: 4007220432143
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 4007220432143
    EAN / GTIN 4007220432143
    Număr producător 86300131

    Descriere

    Descriere:

    Piesă de mână unghiulară cu design de 90° cu bucşă elastică de 6 mm și cuplaj glisant G22/Ø 22 mm, potrivit pentru extensii rigide cu conexiune glisantă G22. 1 chei fiecare EM SW 11 mm, EM SW 14 mm și EM SW 14 mm, 1 bucşă elastică.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: 7 90° G22 STV
    • RPM, max.: 17100 rpm
    • Grup de clești de prindere: 6
    • Raport de transmisie: 1:1
    • Metrică lățime: 38 mm
    • Măsurare Ø cuplaj pe partea laterală a piesei de mână: 22 mm
    • Piesă de mână laterală cuplaj G: 22
    • Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 6
    • Măsurare lungime: 165 mm
    • Greutate netă: 0,52 kg
    • cuplaj pe partea piesei de mână Ø [mm]: 22
    • Ø măsurare exterioară: 67 mm
    • Înălţime: 67 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături