Set de freze de înaltă performanță din carbură de siliciu PFERD 1806 STEEL 3 buc. șanț-Ø 6 mm pentru oțel

Cod articol: 4007220431511
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
    Tip produs Freze șlefuire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220431511
    EAN / GTIN 4007220431511
    Număr producător 21901806
    L-Număr L51060 617

    Descriere

    Descriere:

    OȚELUL set 1806 conține trei știfturi de frezare din carbură pentru prelucrarea oțelului și a oțelului turnat în cele mai comune forme și dimensiuni. cutie din plastic rezistent la spargere protejează uneltele împotriva murdăriei și deteriorării.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: 1806 STEEL
    • Tooting: STEEL
    • Ø arbore metric: 6 mm

    Avantaj:

    • Performanță de tăiere cu până la 50% mai mare la utilizare pe oțel și oțel turnat, comparativ cu știfturile de frezare cu angrenaje transversale convenționale.
    • Agresivitate crescută, așchii mari și evacuare foarte bună a așchiilor datorită geometriei inovatoare a dinților.
    • Piesa de prelucrat este protejată de un stres termic semnificativ mai mic.
    • Datorită concentricității exacte, este posibilă o muncă fără impact, fără semne de pălăvrăgeală, iar unitatea se uzează mai puțin.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Dacă este posibil, utilizați uneltele pe unități de înaltă performanță cu arbori montați elastic pentru a evita vibrațiile. Respectați recomandările de viteză.
    • Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
    • Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Carcasă din oțel
      • Fontă
      • Oţel turnat
      • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Oțel, oțel turnat
      • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Titan
      • Aliaje de titan
      • Oţeluri pentru scule

    Notă:

    • Datorită performanțelor de tăiere foarte ridicate, poate apărea decolorarea arborelui. Acest lucru nu reprezintă un risc de securitate.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături