Descriere:
Unitatea are un suport filetat pentru scule cu filet interior sau suport pentru flanșă. Conducta de aer de evacuare a sistemului de acționare a aerului comprimat este amplasată în spate. Designul robust al acționării cu aer comprimat este potrivit pentru utilizare-ul greu. Unitatea trebuie utilizată împreună cu ulei. Supapa cu manetă furnizează, de asemenea, transmisia cu o treaptă de viteză pentru om mort. Max. Diametrul sculei până la 125 mm. furtun de evacuare de 1 m și de alimentare de 2,5 m cu racord filetat 1/2″ exterior, 1 piuliţă de strângere, 2 șuruburi cu flanșă, 2 manșoane distanțiere, 2 chei de prindere, Capotă de protecție, mâner anti-vibrații.
Caracteristică:
- Presiune de exploatare: 6,3 bar
- Putere: 1100 wați
- Turaţie: 12000 rpm
- Design supapă: Pârghie
- Metrică lățime: 47 mm
- Consum de aer, ralanti: 0,5 m³/min
- Consum de aer sub sarcină: 1,2 m³/min
- Măsurare lungime: 285 mm
- Numărul de picături de ulei [min]: 7 picături
- Greutate netă: 2,1 kg
- Furtun interior de alimentare cu aer ø: 13 mm
- Ø filet: M14
- Ø portsculă: 22,23 mm
- Ieșire aer evacuat: Spate
- Înălţime: 98 mm
Avantaj:
- Fără praf pe partea piesei de prelucrat.
- Controlerul centrifugal încorporat asigură o viteză constantă în utilizare.
- Blocarea axului pentru schimbarea sculei cu un schlüssel.
- Lucrul în siguranță prin conexiunea cu omul mort.
Notă:
- Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.