Rigid prelungitor STV27 lungime 500 mm fără mâner Max. RPM 25.000

Cod articol: 4007220429815
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220429815
EAN / GTIN 4007220429815
Număr producător 80900355

Descriere

Descriere:

Extensiile rigide sunt potrivite pentru sarcini de prelucrare dificil de accesat. Versiune cu un diametru de 27 mm și o lungime de 500 mm.

Caracteristică:

  • Rază de îndoire, max.: 250 mm
  • Gama de viteze, până la: 25000 rpm
  • cuplaj pe partea de antrenare, din: 10
  • Conexiune glisantă G: 22
  • Măsurare lungime: 500 mm
  • Greutate netă: 0,93 kg
  • Ø măsurare exterioară: 27 mm

Avantaj:

  • Deosebit de potrivit pentru utilizare în locuri înguste și greu accesibile.

Livrare:

  • Designul curbat, lungimile speciale și posibilitățile de adaptare a piesei de prelucrat sunt disponibile la cerere. Este posibilă lungimea minimă pentru versiunile curbe de la 500 mm.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături