Rigid prelungitor STV20 lungime 600 mm incl HA 4 G16/G22 STV MAX. RPM 25.000

Cod articol: 4007220429792
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 4007220429792
    EAN / GTIN 4007220429792
    Număr producător 80900353

    Descriere

    Descriere:

    Extensiile rigide sunt potrivite pentru sarcini de prelucrare dificil de accesat. Versiune cu un diametru de 20 mm și o lungime de 600 mm. bucşă elastică 3 mm, 1 cheie EM SW 11 mm, 1 cheie EM SW 12 mm

    Caracteristică:

    • Rază de îndoire, max.: 150 mm
    • Gama de viteze, până la: 25000 rpm
    • cuplaj pe partea de antrenare, din: 10
    • Conexiune glisantă G: 16/22
    • Măsurare lungime: 600 mm
    • Greutate netă: 0,89 kg
    • Ø măsurare exterioară: 20 mm

    Avantaj:

    • Deosebit de potrivit pentru utilizare în locuri înguste și greu accesibile.

    Livrare:

    • Designul curbat, lungimile speciale și posibilitățile de adaptare a piesei de prelucrat sunt disponibile la cerere. Este posibilă lungimea minimă pentru versiunile curbe de la 500 mm.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături