Rigid prelungitor STV20 lungime 400 mm incl HA 4 G16/G22 STV MAX. RPM 25.000

Cod articol: 4007220429785
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 4007220429785
EAN / GTIN 4007220429785
Număr producător 80900352

Descriere

Descriere:

Extensiile rigide sunt potrivite pentru sarcini de prelucrare dificil de accesat. Versiune cu un diametru de 20 mm și o lungime de 400 mm. bucşă elastică 3 mm, 1 cheie EM SW 11 mm, 1 cheie EM SW 12 mm

Caracteristică:

  • Rază de îndoire, max.: 0 mm
  • Gama de viteze, până la: 25000 rpm
  • cuplaj pe partea de antrenare, din: 10
  • Conexiune glisantă G: 16/22
  • Măsurare lungime: 400 mm
  • Greutate netă: 0,63 kg
  • Ø măsurare exterioară: 20 mm

Avantaj:

  • Deosebit de potrivit pentru utilizare în locuri înguste și greu accesibile.

Livrare:

  • Designul curbat, lungimile speciale și posibilitățile de adaptare a piesei de prelucrat sunt disponibile la cerere. Este posibilă lungimea minimă pentru versiunile curbe de la 500 mm.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături