Execuţie:
- Sistem arbore de îndoire 12
Descriere:
Arborii de îndoire constau din trei componente care pot fi combinate în moduri diferite: Miezul flexibil (SE), furtunul de protecție (SCH) și piesa de mână (HA). Miezul flexibil este format din patru până la zece straturi de sârmă conform din 2076, în special pentru rotația la viteză mare în sensul acelor de ceasornic. Cuplarea sufletului este ferm apăsată. După aproximativ 100 de ore de funcționare, miezul unui arbore de îndoire trebuie rebricat. Furtunul de protecție este fabricat din cauciuc rezistent la ulei, o spirală din oțel plat în interior și cauciuc solid în exterior. Cuplajele de conectare sunt presate ferm și acoperite cu manșoane din cauciuc pentru ranforsare. Piesele de mână sunt ușoare și la îndemână și acoperă o gamă largă de viteze.;în funcționare continuă, lucrul cu oboseală redusă este posibil cu zgomote de rulare scăzute. Coletele interschimbabile permit suport pentru o mare varietate de unelte. Conexiunea glisantă permite o schimbare rapidă a mânerului. Miez de schimb pentru BW 12 din 10/G28.
Caracteristică:
- Tip Pferd: SE 12 DIN10/G28
- Gama de viteze, de la: 850 rpm
- Gama de viteze, până la: 12000 rpm
- Execuţie: Sistem arbore de îndoire 12
- Metrică lățime: 12 mm
- cuplaj pe partea de antrenare, din: 10
- Măsurare Ø cuplaj pe partea laterală a piesei de mână: 7,5 mm
- Piesă de mână laterală cuplaj G: 28
- Măsurare lungime: 2102 mm
- Greutate netă: 1,3 kg
- Ø cuplaj pe partea de antrenare [mm]: M10
- cuplaj pe partea piesei de mână Ø [mm]: 7,5/5,85
- Ø măsurare exterioară: 12 mm
- Înălţime: 12 mm
Livrare:
- Lungimi speciale la cerere.
- Suflete și furtunuri cu conexiune glisantă pe ambele părți, la cerere.