Descriere:
Pentru rectificare extrem de agresiv, cu performanță de îndepărtare supremă pe materiale din oțel, materiale dure și slab conductoare de căldură, cu o durată de viață extrem de lungă în același timp. Performanță supremă și consecventă cu granulația abrazivă VICTOGRAIN. aditivii activ pentru șlefuire din stratul de acoperire ating o rată de îndepărtare semnificativ mai mare, previn înfundarea și provoacă o măcinare mai rece. Curelele scurte sunt adaptate la mașinile de rectificat cu bandă disponibile în mod obișnuit pe piață. Acestea sunt listate în ISO 2976 sub denumirea de ″benzi de șlefuire″. Produsele VICTOGRAIN se numără printre cele mai eficiente scule de rectificat din lume. Granulația de șlefuire triunghiulară, formată cu precizie, de la Pferd asigură o performanță unică de măcinare ridicată. Tăierea granulelor abrazive a triunghiurilor cu formă și dimensiune identice ale granulelor abrazive VICTOGRAIN se potrivește piesei de prelucrat cu un unghi optim. Astfel, granulele individuale de măcinare necesită puțină energie pentru a pătrunde în piesa de prelucrat. Astfel, utilizatorul beneficiază de un proces de prelucrare eficient, cu un progres rapid al lucrului, o durată lungă de viață a sculei, mai puțină căldură introdusă în piesa de prelucrat și o cerință de putere mai mică a acționării sculei.;granulele de măcinare VICTOGRAIN sunt fixate pe grindă cu o parte a triunghiului. Ca urmare, acestea sunt deosebit de bine integrate și, împreună cu forma subțire, oferă un spațiu extrem de mare pentru așchii, ceea ce face procesul de prelucrare și mai eficient. Structura structurală a triunghiurilor VICTOGRAIN a fost, de asemenea, adaptată special. Cristalele foarte mici din triunghi oferă un comportament optim de uzură: Muchiile de tăiere foarte ascuțite sunt întotdeauna disponibile, dar numai un minim necesar de granulație abrazivă/triunghi se rupe. Combinația acestor caracteristici oferă utilizatorului o performanță maximă, constantă, de vârf în măcinarea la rece și o durată de viață extrem de lungă a sculei, cu rugozitatea uniformă a suprafeței piesei de prelucrat.
Caracteristică:
- Metrică lățime: 40 mm
- Material abraziv: VICTOGRAIN-COOL
- Măsurare lungime: 820 mm
- Dimensiune boabe: 36
Avantaj:
- Proces de prelucrare eficient, cu progres rapid al lucrului, durată lungă de viață a sculei, mai puțină căldură introdusă în piesa de prelucrat și o cerință de putere mai mică a acționării sculei datorită granulării abrazive VICTOGRAIN.
- Rezistență ridicată la rupere cu flexibilitate optimă.
- Rezultate de lucru consecvente datorită aderenței foarte bune a boabelor.
- Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită performanței ridicate de măcinare și duratei de viață a sculei.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
- Sarcini de procesare: Debavurare; finisare pas-cu-pas; ascuțire; prelucrarea prin sudură; prelucrarea marginilor
- Tipuri de transmisie: polizoare cu bandă și brațele de bandă
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Fontă maleabilă
- Bronz
- Aliaje pe bază de cobalt
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel superior (INOX)
- Titan
Notă:
- Respectați instrucțiunile de siguranță ale VDS (Asociația producătorilor germani de abrazivi) ″Instrucțiuni de siguranță pentru utilizarea corectă a curelelor abrazive″.