Furtun PFERD SCH 4 DIN10/G16

Cod articol: 4007220427729
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Furtun

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220427729
EAN / GTIN 4007220427729
Număr producător 86200605
L-Număr L51050 1641

Descriere

Execuţie:

  • Sistem arbore de îndoire 4

Descriere:

Arborii de îndoire constau din trei componente care pot fi combinate în moduri diferite: Miezul flexibil (SE), furtunul de protecție (SCH) și piesa de mână (HA). Miezul flexibil este format din patru până la zece straturi de sârmă conform din 2076, în special pentru rotația la viteză mare în sensul acelor de ceasornic. Cuplarea sufletului este ferm apăsată. După aproximativ 100 de ore de funcționare, miezul unui arbore de îndoire trebuie rebricat. Furtunul de protecție este fabricat din cauciuc rezistent la ulei, o spirală din oțel plat în interior și cauciuc solid în exterior. Cuplajele de conectare sunt presate ferm și acoperite cu manșoane din cauciuc pentru ranforsare. Piesele de mână sunt ușoare și la îndemână și acoperă o gamă largă de viteze.;în funcționare continuă, lucrul cu oboseală redusă este posibil cu zgomote de rulare scăzute. Coletele interschimbabile permit suport pentru o mare varietate de unelte. Conexiunea glisantă permite o schimbare rapidă a mânerului. Furtun de protecție de schimb pentru BW 4 din 10/16 și BW 4 din 10/16 OHA.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: SCH 4 DIN10/G16
  • Execuţie: Sistem arbore de îndoire 4
  • Metrică lățime: 13 mm
  • Ø cuplaj pe partea de antrenare metrică: 30 mm
  • cuplaj pe partea de antrenare, din: 10
  • Măsurare Ø cuplaj pe partea laterală a piesei de mână: 16 mm
  • Piesă de mână laterală cuplaj G: 16
  • Măsurare lungime: 1300 mm
  • Greutate netă: 0,33 kg
  • Ø cuplaj pe partea de antrenare [mm]: 30
  • cuplaj pe partea piesei de mână Ø [mm]: 16
  • Ø măsurare exterioară: 13 mm
  • Înălţime: 13 mm

Livrare:

  • Lungimi speciale la cerere.
  • Suflete și furtunuri cu conexiune glisantă pe ambele părți, la cerere.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături