PFERD CHAIN SHARP CS-SL Ascuțitoare pentru ferăstrău cu lanț Ø 4,0 mm pentru pas de lanț 3/8″-LowProfile

Cod articol: 4007220425435
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pilă pentru lanţul de drujbă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220425435
EAN / GTIN 4007220425435
Număr producător 11099040
L-Număr L51060 577

Descriere

Descriere:

Gama de produse PFERD include ascuțitoare pentru ascuțirea manuală, precum și pentru ascuțirea automată a lanțurilor de ferăstrău. Ascuțitoarea Pferd se caracterizează prin durata lungă de viață și ușurința de utilizare. Ascuțitoare de motoferăstrău de la Pferd sunt ideale pentru ascuțirea manuală a lanțurilor de ferăstrău. Ascuțirea manuală este mai economică și mult mai delicată decât ascuțirea mecanică și extinde durata de viață utilă a lanțului de ferăstrău cu reascuțirea timpurie. ASCUȚITOAREA ASCUȚITĂ CU LANȚ, la îndemână, combină un pilă pentru lanţul de drujbă și un calibru într-o singură unealtă ergonomică. Înălțimea definită a pilă pentru lanţul de drujbă facilitează ascuțirea dintelui de ferăstrău și previne deteriorarea legăturilor de legătură ale lanțului de ferăstrău. calibru acceptă o claritate constantă prin specificarea unghiului corect de focalizare. Indicatorul de ascuțire include o linie clasică pilă pentru lanţul de drujbă cu un mâner ergonomic pentru fișiere și un calibru.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: CS-SL
  • Pas lanț: 3/8 LP
  • Potrivit pentru metric Ø: 4,0 mm
  • Metrică lățime: 30 mm
  • Bară oblică: Linie clasică
  • Distanță limitator de adâncime: 0,65 mm
  • Măsurare lungime: 305 mm
  • Înălţime: 32 mm

Avantaj:

  • utilizare flexibil la fața locului datorită designului compact al dispozitivelor.
  • Manevrare ușoară și un unghi de focalizare prestabilit.
  • Durată lungă de viață cu fișiere înlocuibile.
  • Indicator de ascuțire compact.
  • Ascuțirea rapidă și ușoară a rumegușului.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Ascuțiți
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Livrare:

  • Pferd oferă acest indicator de ascuțire în diferite versiuni, care sunt adaptate la diferite terenuri de lanț.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături