Descriere:
Piesă de mână unghiulară cu design 90°, cu cuplaj glisant 6 mm bucşă elastică și G28/, Ø 28 mm, potrivit pentru BW 10 SE 11 din 10/G28, BW G28 2m SE 11 din 11/10, BW 10 SE 11 din 10/G28, BW 15 SE 10 din 10/G28 OHA, BW 10 SE 11 din 10/G28 OHA 2m și BW 10 SE 11 din 15/G28 OHA. 1 chei fiecare EM SW 11 mm, EM SW 14 mm și EM SW 14 mm, 1 bucşă elastică.
Caracteristică:
- Tip Pferd: WHA 10 90° G28
- RPM, max.: 17100 rpm
- Grup de clești de prindere: 6
- Raport de transmisie: 1:1
- Metrică lățime: 38 mm
- Măsurare Ø cuplaj pe partea laterală a piesei de mână: 28 mm
- Piesă de mână laterală cuplaj G: 28
- Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 6
- Măsurare lungime: 165 mm
- Greutate netă: 0,64 kg
- cuplaj pe partea piesei de mână Ø [mm]: 28
- Ø măsurare exterioară: 67 mm
- Înălţime: 67 mm