Execuţie:
Descriere:
Seturile conțin unelte de înaltă performanță cu un unghi de 90° pentru contrascufundarea șuruburilor de 90° pentru materiale deosebit de dure și dure, cum ar fi aliajul și oțelul de înaltă rezistență și oțelul inoxidabil (INOX). dispozitiv de adâncire conic cu pas inegal (UGT) se caracterizează printr-o geometrie special dezvoltată, cu caneluri de prindere largi, permițând astfel o disipare optimă a așchiilor și căldurii, o netezime ridicată și rezultate optime de lucru. Durată mare de viață a sculei și design rezistent la temperatură datorită co-componentei. cutie din plastic rezistent la spargere protejează uneltele împotriva murdăriei și deteriorării.
Caracteristică:
- Număr, conținut: 5 bucăți
- Tip Pferd: set UGT HSSE din 335 C90° 5
- Execuţie: HSSE UGT
- Conținutul instrumentului ø: 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0
Avantaj:
- Rată de îndepărtare foarte ridicată și eliminare optimă a așchiilor.
- Rezultate fără Burr chiar și la viteze de tăiere reduse.
- Durabilitate mare.
- Calitate înaltă a suprafeței piesei de prelucrat.
- Poate fi utilizat universal pe aproape toate materialele.