Set de ștanțare HSS UGT 6 buc. DIN 335 C 90° cu pas inegal

Cod articol: 4007220420683
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220420683
EAN / GTIN 4007220420683
Număr producător 25202192
L-Număr L51140 982

Descriere

Execuţie:

  • HSS UGT

Descriere:

Seturile conțin unelte de înaltă performanță cu un unghi de 90° pentru scufundarea șuruburilor de 90° pentru toate materialele obișnuite, cum ar fi oțelul, oțelul turnat și metalele neferoase. dispozitiv de adâncire conic cu pas inegal (UGT) se caracterizează printr-o geometrie special dezvoltată, cu caneluri de prindere largi, permițând astfel o disipare optimă a așchiilor și căldurii, o netezime ridicată și rezultate optime de lucru. cutie din plastic rezistent la spargere protejează uneltele împotriva murdăriei și deteriorării.

Caracteristică:

  • Număr, conținut: 6 bucăţi
  • Tip Pferd: set UGT HSS din 335 C90° 6
  • Execuţie: HSS UGT
  • Conținutul instrumentului ø: 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5

Avantaj:

  • Rată de îndepărtare foarte ridicată și eliminare optimă a așchiilor.
  • Rezultate fără Burr chiar și la viteze de tăiere reduse.
  • Durabilitate mare.
  • Calitate înaltă a suprafeței piesei de prelucrat.
  • Poate fi utilizat universal pe aproape toate materialele.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături