Execuţie:
Descriere:
dispozitiv de adâncire conic de la Pferd se caracterizează prin muchiile de tăiere deosebit de ascuțite, care obțin rezultate foarte bune chiar și la viteze de tăiere reduse. Unelte de înaltă performanță cu un unghi de 90° pentru scufundarea șuruburilor de 90° pentru toate materialele comune, cum ar fi oțelul, oțelul turnat și metalele neferoase. dispozitiv de adâncire conic cu pas inegal (UGT) se caracterizează printr-o geometrie special dezvoltată, cu caneluri de prindere largi, permițând astfel o disipare optimă a așchiilor și căldurii, o netezime ridicată și rezultate optime de lucru.
Caracteristică:
- TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 150 rpm
- RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 150 rpm
- RPM de, metale neferoase moi: 230 rpm
- RPM de, oțeluri până la 700 N/mm²: 230 rpm
- TURAȚIA, termoplasticele, materialele plastice ranforsate cu fibre (GRP/CFRP): 150 rpm
- RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 150 rpm
- RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 230 rpm
- RPM BIS, metale neferoase moi: 300 rpm
- RPM BIS, oțeluri până la 700 N/mm²: 300 rpm
- RPM BIS, Termopil. Materiale plastice, fibroase Materiale plastice (GRP/CFRP): 230 rpm
- Execuţie: HSS UGT
- ø: 20,5 mm
- Ø arbore metric: 10 mm
- unghi: 90 °
- Lungime, total: 63 mm
Avantaj:
- Silenţiozitate ridicată.
- Forțe de coborâre reduse cu o calitate bună a suprafeței.
- Geometrie special dezvoltată, cu caneluri de prindere largi pentru o disipare optimă a așchiilor și căldurii.
- Rată de îndepărtare foarte ridicată și eliminare optimă a așchiilor.
- Rezultate fără Burr chiar și la viteze de tăiere reduse.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Utilizați ulei de aşchiere sau aer comprimat ca lichid de răcire/lubrifiant. Deosebit de bine potrivite pentru producerea de contralchiuvete exacte.
- Sarcini de procesare: Lamare
- Tipuri de transmisie: Mașină de găurit cu coloană; mașină de găurit; maşină de găurit; roboți; mașini staționare
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Fontă maleabilă
- Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
- Alamă
- Bronz
- Fontă
- Blat aglomerat
- Cupru
- Duroplast
- Elastomer
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) ≤ 40 %
- Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) > 40%
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aliaje de aluminiu dure
- Metale neferoase dure
- Lemn tare
- Alte metale neferoase
- Altele
- Material plastic
- Aliaje de aluminiu moale
- Metal neferos moale
- Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
- Lemn moale
- Oţel superior (INOX)
- Oţel
- Oțel, oțel turnat
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplast
- Titan
- Aliaje de titan
- Oţeluri pentru scule
- Aliaje de aluminiu rezistente
- Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)
- Lemn
- Zinc