Execuţie:
- Cu prelungitor de lungime medie
Descriere:
Transmisia este echipată cu un suport pentru scule cu manșon pentru uneltele cu brăzdare. Conducta de aer de evacuare a sistemului de acționare a aerului comprimat este amplasată în spate. Transmisia cu aer comprimat trebuie utilizată numai cu ulei. Furtun de aer de alimentare de 1 m și 2,5 m cu racord filetat 1/4″ exterior și manșon filetat (STGI), bucşă elastică 6 mm, cheie de prindere 2. Datorită designului său de lungime medie, unitatea este ideală pentru utilizare cu accesibilitate limitată.
Caracteristică:
- Presiune de exploatare: 6,3 bar
- Putere: 370 wați
- Turaţie: 19000 rpm
- Grup de clești de prindere: 6
- Design supapă: Pârghie
- Versiune: Cu prelungitor de lungime medie
- Metrică lățime: 39 mm
- Consum de aer, ralanti: 0,78 m³/min
- Consum de aer sub sarcină: 0,72 m³/min
- Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 6 mm
- Măsurare lungime: 335 mm
- Numărul de picături de ulei [min]: 4 picături
- Greutate netă: 1198 kg
- Furtun interior de alimentare cu aer ø: 8 mm
- Ieșire aer evacuat: Spate
- Înălţime: 39 mm
Avantaj:
- Optim pentru utilizare cu accesibilitate limitată.
- Fără praf pe partea piesei de prelucrat.
- Datorită suportului pentru mandrină, este ideal pentru uneltele recomandate pentru brăzdare.
- Lucrul în siguranță prin conexiunea cu omul mort.
Notă:
- Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.