Polizor pneumatic drept PGAS 4/300 M-HV 30.000 RPM/440 Watt

Cod articol: 4007220419717
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Polizor drept

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220419717
    EAN / GTIN 4007220419717
    Număr producător 80106027

    Descriere

    Execuţie:

    • Cu prelungitor de lungime medie

    Descriere:

    Transmisia este echipată cu un suport pentru scule cu manșon pentru uneltele cu brăzdare. Conducta de aer de evacuare a sistemului de acționare a aerului comprimat este amplasată în spate. Transmisia de aer comprimat trebuie utilizată împreună cu ulei. Transmisia are o treaptă de viteză moartă prin supapa manetei. Datorită designului său de lungime medie, unitatea este ideală pentru utilizare cu accesibilitate limitată. Furtun de aer de alimentare de 1 m și 2,5 m cu racord filetat 1/4″ exterior și manșon filetat (STGI), bucşă elastică 6 mm, cheie de prindere 2.

    Caracteristică:

    • Presiune de exploatare: 6,3 bar
    • Putere: 440 wați
    • Turaţie: 30000 rpm
    • Grup de clești de prindere: 6
    • Design supapă: Pârghie
    • Versiune: Cu prelungitor de lungime medie
    • Metrică lățime: 39 mm
    • Consum de aer, ralanti: 0,88 m³/min
    • Consum de aer sub sarcină: 0,84 m³/min
    • Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 6 mm
    • Măsurare lungime: 335 mm
    • Numărul de picături de ulei [min]: 4 picături
    • Greutate netă: 1198 kg
    • Furtun interior de alimentare cu aer ø: 8 mm
    • Ieșire aer evacuat: Spate
    • Înălţime: 39 mm

    Avantaj:

    • Optim pentru utilizare cu accesibilitate limitată.
    • Fără praf pe partea piesei de prelucrat.
    • Datorită suportului pentru mandrină, este ideal pentru uneltele recomandate pentru brăzdare.
    • Lucrul în siguranță prin conexiunea cu omul mort.

    Notă:

    • Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături