POLIFAN set de discuri cu clapetă POLIFAN PFC 125 conic Z40/60/80/120 PSF STEELOX pentru oțel / oțel inoxidabil

Cod articol: 4007220418154
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220418154
EAN / GTIN 4007220418154
Număr producător 69198300
L-Număr L51120 235

Descriere

Descriere:

set conține patru discuri din oțel POLIFAN și oțel inoxidabil (INOX) cu performanțe ridicate de tăiere și o durată bună de viață a sculei.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: set PFC 125 Z40/60/80/120 PSF STEELOX
  • RPM, max.: 12200 rpm
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Ø măsurare exterioară: 125 mm

Avantaj:

  • Progres rapid al muncii și eficiență ridicată a costurilor datorită performanțelor de prelucrare agresive.
  • Durată de viață bună a sculei.
  • De asemenea, potrivit pentru polizor unghiular de putere redusă.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; șlefuire de suprafață; prelucrarea cusăturilor de sudură
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel inoxidabil (INOX)
    • Oţel

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături