Polizor unghiular pneumatic PWA 2/120 HV 12.000 RPM/230 Watt

Cod articol: 4007220417119
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Polizor unghiular

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220417119
    EAN / GTIN 4007220417119
    Număr producător 80205037
    L-Număr L51050 1453

    Descriere

    Descriere:

    Unitatea are un suport filetat pentru scule cu filet interior sau suport pentru flanșă. Conducta de aer de evacuare a sistemului de acționare a aerului comprimat este amplasată în spate. Capul său unghiular plat face ca unitatea de aer comprimat să fie potrivită pentru lucrul în locuri greu accesibile. Acesta are un ax special pentru suport toate sculele COMBIDISC (utilizați disc-suport fără brăzdar). Unitatea trebuie utilizată împreună cu ulei. Furtun de evacuare de 1 m și de alimentare cu aer de 2,5 m cu conexiune filetată de 1/4″ și manșon filetat (STGI), cheie de prindere 1. Transmisia are o treaptă de viteză moartă prin supapa manetei.

    Caracteristică:

    • Presiune de exploatare: 6,3 bar
    • Putere: 230 wați
    • Turaţie: 12000 rpm
    • Design supapă: Pârghie
    • Metrică lățime: 30 mm
    • Consum de aer, ralanti: 0,55 m³/min
    • Consum de aer sub sarcină: 0,45 m³/min
    • Măsurare lungime: 175 mm
    • Numărul de picături de ulei [min]: 2 picături
    • Greutate netă: 0516 kg
    • Furtun interior de alimentare cu aer ø: 6 mm
    • Ø filet: 1/4-20 UNC
    • Ieșire aer evacuat: Spate
    • Înălţime: 36 mm

    Avantaj:

    • Lucrul în siguranță prin conexiunea cu omul mort.
    • Fără praf pe partea piesei de prelucrat.

    Notă:

    • Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături