COMBICLICK set de discuri din fibre de corindon Ø125mm A36, 60, 80, 120 cu suport CC-H-GT pentru aplicații universale

Cod articol: 4007220416914
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc din fibră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220416914
    EAN / GTIN 4007220416914
    Număr producător 42098001
    L-Număr L51050 1794

    Descriere

    Descriere:

    Sistemul COMBICLICK constă dintr-un disc-suport special dezvoltat și un suport stabil pe partea din spate a sculei. Cu disc-suport, sculele COMBICLICK pot fi utilizate pe polizoarele unghiulare disponibile în comerț. Geometria specială a fantelor de răcire asigură un debit de aer ridicat, ceea ce reduce semnificativ sarcina termică asupra abrazivului și a piesei de prelucrat. Sistemul de eliberare rapidă, montarea robustă, blocarea sigură a sculei și sistemul de răcire integrat au ca rezultat temperaturi ale piesei de prelucrat cu până la 30% mai scăzute, performanțe de tăiere cu 25% mai mari, o durată de viață mai mare a sculei cu 30% și o utilizare mai bună a materialului abraziv în comparație cu uneltele convenționale. Pferd COMBICLICK-set pentru sarcini universale de măcinare, de la măcinare grosieră la măcinare fină în industrie și meşteşuguri. set cu un diametru de 125 mm este deosebit de flexibil în zona marginilor.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: CC-SET 125 UNIVERSAL
    • Ø măsurare exterioară: 125 mm
    • Ø filet: M14

    Avantaj:

    • Preselecția coordonată a celor mai comune dimensiuni de granulație.
    • Cunoașterea și testarea sistemului extensiv.
    • Sistemul inovator de prindere rapidă garantează o manevrare confortabilă și o măcinare la rece.
    • Schimbarea extrem de rapidă și ușoară a sculelor reduce costurile de proces.
    • Cu COMBICLICK, zgârieturile cauzate de piesele de fixare proeminente sunt evitate și se obține o utilizare foarte mare a materialului abraziv disponibil.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Utilizați discuri de pâslă COMBICLICK cu placă de susținere COMBICLICK pe polizoare unghiulare reglabile în viteză. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 5–10 m/s.. Se obține un compromis ideal între performanța de lustruire, tensiunea de temperatură a piesei de prelucrat și uzura sculei.
    • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; măcinare fină treptată; nivelare; lustruire; rugozitate; texturare (glazurare, glazurare și satinare); prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; Procesarea marginilor
    • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Alamă
      • Bronz
      • Oţel turnat
      • Cupru
      • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Oţel superior (INOX)
      • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Notă:

    • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături