Descriere:
Pferd oferă o gamă largă de scule material abraziv pe suport pentru prelucrarea diferitelor geometrii și materiale ale pieselor de prelucrat. Acestea constau dintr-un material purtător, o legătură de bază și o legătură de acoperire pentru fixarea granulelor abrazive. În funcție de dimensiunea granulelor, se poate obține o îndepărtare ridicată a materialului sau o finisare foarte fină a suprafeței cu unelte realizate din material abraziv pe un substrat. Materialele purtătoare disponibile diferă în proprietățile lor, cum ar fi rezistența la rupere, flexibilitatea și uzura. Alegerea sprijinului adecvat va adapta sculă de şlefuit la cerințele aplicației preconizate: Hârtia poate fi găsită în industria prelucrării lemnului și în meşteşuguri, de exemplu în tâmplari, pictori și lacuri, țesătura este utilizată în principal în prelucrarea metalelor, iar fibra vulcanizată este foarte rezistentă la uzură și în diferite grosimi este utilizată în principal pentru producția de polizoare de fibre. set conține trei corindon A şlefuitor în evantai cu diametrul arborelui de 3 mm în granulele 80, 120 și 180. În cazul râșnițelor de buzunar, șipcile material abraziv sunt dispuse radial în jurul axei sculei pe suport. Datorită flexibilității lor, se adaptează în mod ideal la contururile piesei de prelucrat. Granulele abrazive sunt încorporate într-o legătură de rășină sintetică pe suportul flexibil, rezistent la tracțiune.
Caracteristică:
- Tip Pferd: set F 2010/3 A..
Avantaj:
- Să cunoască și să testeze programul extins.
- Preselecția coordonată a celor mai comune dimensiuni de granulație.
- Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
- Îndepărtarea constantă a materialului pe întreaga durată de viață, deoarece material abraziv nou, agresiv este eliberat în mod constant.
- utilizare pe partea din față foarte aproape de margini și unghiuri posibile datorită construcției cu miez de turnare plat.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Reducerea presiunii de contact și a vitezei periferice, precum și adăugarea de ulei pentru șlefuire reduc uzura sculei și sarcina de temperatură a piesei de prelucrat. O creștere a ratei de îndepărtare trebuie obținută printr-o granulație mai grosieră, mai degrabă decât prin creșterea presiunii de contact, pentru a preveni uzura inutilă a sculei și o sarcină de temperatură pe piesa de prelucrat. Creșterea vitezei de tăiere are ca rezultat o suprafață puțin mai fină. Creșterea presiunii de contact face suprafața ușor mai grosieră. Cu cât este mai moale materialul care urmează să fie prelucrat, cu atât suprafața este mai groasă (dacă sunt utilizate aceleași dimensiuni de boabe). Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 15–20 m/s.. Se obține un compromis ideal între performanța de demontare, calitatea suprafeței, temperatura piesei de prelucrat și uzura sculei. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
- Sarcini de procesare: Debavurare; măcinare fină treptată; egalizare; structurare (înghețare, glazurare și satinare); Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Fontă maleabilă
- Alamă
- Oţel turnat
- Cupru
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Notă:
- Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.
- Presiunea de contact trebuie redusă semnificativ dacă viteza optimă specificată este depășită.
- Siguranța este garantată numai dacă lungimea de strângere este de cel puțin 15 mm și viteza maximă specificată nu este depășită cu lungimi deschise ale arborelui.