VICTOGRAIN-COOL Bandă abrazivă BA 50x2000 mm A 36 pentru îndepărtarea extrem de mare a materialului cu șlefuitorul cu bandă.

Cod articol: 4007220416280
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220416280
EAN / GTIN 4007220416280
Număr producător 45005637

Descriere

Descriere:

Pentru rectificare extrem de agresiv, cu performanță de îndepărtare supremă pe materiale din oțel, materiale dure și slab conductoare de căldură, cu o durată de viață extrem de lungă în același timp. Performanță supremă și consecventă cu granulația abrazivă VICTOGRAIN. aditivii activ pentru șlefuire din stratul de acoperire ating o rată de îndepărtare semnificativ mai mare, previn înfundarea și provoacă o măcinare mai rece. Produsele VICTOGRAIN se numără printre cele mai eficiente scule de rectificat din lume. Granulația de șlefuire triunghiulară, formată cu precizie, de la Pferd asigură o performanță unică de măcinare ridicată. Tăierea granulelor abrazive a triunghiurilor cu formă și dimensiune identice ale granulelor abrazive VICTOGRAIN se potrivește piesei de prelucrat cu un unghi optim. Astfel, granulele individuale de măcinare necesită puțină energie pentru a pătrunde în piesa de prelucrat. Astfel, utilizatorul beneficiază de un proces de prelucrare eficient, cu un progres rapid al lucrului, o durată lungă de viață a sculei, mai puțină căldură introdusă în piesa de prelucrat și o cerință de putere mai mică a acționării sculei.;granulele de măcinare VICTOGRAIN sunt fixate pe grindă cu o parte a triunghiului. Ca urmare, acestea sunt deosebit de bine integrate și, împreună cu forma subțire, oferă un spațiu extrem de mare pentru așchii, ceea ce face procesul de prelucrare și mai eficient. Structura structurală a triunghiurilor VICTOGRAIN a fost, de asemenea, adaptată special. Cristalele foarte mici din triunghi oferă un comportament optim de uzură: Muchiile de tăiere foarte ascuțite sunt întotdeauna disponibile, dar numai un minim necesar de granulație abrazivă/triunghi se rupe. Combinația acestor caracteristici oferă utilizatorului o performanță maximă, constantă, de vârf în măcinarea la rece și o durată de viață extrem de lungă a sculei, cu rugozitatea uniformă a suprafeței piesei de prelucrat.

Caracteristică:

  • Metrică lățime: 50 mm
  • Material abraziv: VICTOGRAIN-COOL
  • Măsurare lungime: 2000 mm
  • Conform cu ISO: ISO 2976
  • Dimensiune boabe: 36

Avantaj:

  • Proces de prelucrare eficient, cu progres rapid al lucrului, durată lungă de viață a sculei, mai puțină căldură introdusă în piesa de prelucrat și o cerință de putere mai mică a acționării sculei datorită granulării abrazive VICTOGRAIN.
  • Rezistență ridicată la rupere cu flexibilitate optimă.
  • Rezultate de lucru consecvente datorită aderenței foarte bune a boabelor.
  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită performanței ridicate de măcinare și duratei de viață a sculei.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; șlefuire fină pas cu pas; nivelare; ascuțire; prelucrarea cusăturilor de sudură; Procesarea marginilor
  • Tipuri de transmisie: polizoare cu bandă și brațele de bandă

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Bronz
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Titan

Notă:

  • Respectați instrucțiunile de siguranță ale VDS (Asociația producătorilor germani de abrazivi) ″Instrucțiuni de siguranță pentru utilizarea corectă a curelelor abrazive″.