Descriere:
Freza de torus de mare viteză este o unealtă unică pentru utilizare pe roboți cu o performanță de tăiere extrem de ridicată. freză este ideal pentru o gamă largă de sarcini de prelucrare a materialelor din aluminiu, deoarece, spre deosebire de uneltele de măcinare, nu produce pulberi periculoase și explozive. Datorită designului său mic, Torus Cutter de mare viteză este unealta ideală pentru prelucrarea zonelor greu accesibile și a componentelor filigrane, cum ar fi caneluri, buzunare și raze și contururi înguste. Freza Torus de mare viteză este utilizată cu două plăcuțe din carbură. freză este completarea perfectă a discului de mare viteză ALUMASTER în versiunea HSD-R 50 și a știfturilor de frezare ale dinților ALU. Freză de torus de mare viteză, inclusiv două șuruburi de fixare.
Caracteristică:
- RPM de, metale neferoase moi: 20000 rpm
- RPM, opțiune, de la: 20000 rpm
- RPM, opt., până la: 30000 rpm
- RPM BIS, metale neferoase moi: 30000 rpm
- Potrivit pentru metric Ø: 10 mm
- Ø măsurare exterioară: 20 mm
- Ø arbore metric: 8 mm
- Lungime, total: 60 mm
Avantaj:
- Design special dezvoltat pentru utilizare în locuri greu accesibile.
- Nu produce pulberi periculoase și explozive.
- Nu este necesară aspirarea.
- Performanță de tăiere excepțional de ridicată.
- Vibrații reduse datorită suprafeței mici de contact.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Instrumentul este conceput în principal pentru utilizare pe aluminiu, aliaje de malaxare din aluminiu și turnare din aluminiu. Metalele neferoase cu rezistență mai mică și materialele plastice armate cu fibre pot fi, de asemenea, prelucrate. Acest lucru trebuie verificat în cazuri individuale împreună cu cererea. Viteza și puterea optimă a acționării uneltei sunt premise pentru utilizare-ul economic al frezei de tors. Dispozitivul de tăiere Torus de mare viteză poate fi utilizat atât cu circumferința, cât și în față.
- Sarcini de procesare: Debavurare; frezare; frezare; prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; Muchii (șanfrenare, rotunjire); prelucrarea filetului
- Tipuri de transmisie: Roboți
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Alamă
- Bronz
- Cupru
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Aliaje de aluminiu dure
- Material plastic
- Aliaje de aluminiu moale
- Aliaje de aluminiu rezistente
- Zinc
Livrare:
- plăcuţe amovibile nu este inclus.
Notă:
- Strângeți bine șuruburile de fixare ale plăcuţe amovibile cu o șurubelniță Torx TX 15. Cuplul de strângere trebuie să fie de aproximativ 4 Nm. Alternativ, utilizați un cheie dinamometrică cu un cuplu de strângere de 4 Nm.
- plăcuţe amovibile-ul slăbit se poate rupe în utilizare și, prin urmare, trebuie verificat la intervale regulate pentru etanșeitate.
- Nu utilizați plăcuţe amovibile deteriorat! Există riscul de spargere!