Set de burghie rotative 6 buc Oțel HSSG N DIN 338

Cod articol: 4007220413746
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220413746
    EAN / GTIN 4007220413746
    Număr producător 25298003
    L-Număr L51140 1025

    Descriere

    Execuţie:

    • STEEL

    Descriere:

    set conține 6 burghie spiralate HSS în versiunea DIN OȚEL în HSSG (M2) pentru aplicații industriale. cutie din plastic rezistent la spargere protejează uneltele împotriva murdăriei și deteriorării.

    Caracteristică:

    • Număr, conținut: 6 bucăţi
    • Tip Pferd: set DIN338 HSSG N STEEL 6PC
    • Execuţie: STEEL
    • Profile în formă de spirală, din: 24 °
    • Unghiuri spirale, până la: 30 °
    • unghi: 118 °

    Avantaj:

    • Evacuare foarte bună a cipurilor.
    • Concentricitate ridicată.
    • Centrare precisă și forță de alimentare redusă datorită măcinării încrucișate.
    • Universal potrivit pentru oțel, oțel turnat, fontă gri, fontă maleabilă, bronz, Alamă, aluminiu.
    • Centrare ușoară.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături