Set de burghie rotative 10 buc. INOX HSSE N DIN 338

Cod articol: 4007220413739
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei HSS
Standard DIN 338
Tip N
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220413739
Copiaţi
EAN / GTIN 4007220413739
Copiaţi
Număr producător 25298002
Copiaţi
L-Număr L51140 925
Copiaţi
Producător August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • INOX

Descriere:

set conține 10 burghie de torsiune HSS în versiunea INOX în HSSE-Co5 (M35) pentru uz industrial. cutie din plastic rezistent la spargere protejează uneltele împotriva murdăriei și deteriorării.

Caracteristică:

  • Număr, conținut: 10 bucăți
  • Tip Pferd: set DIN338 HSSG N 1-10 INOX 10PC
  • Execuţie: INOX
  • Profile în formă de spirală, din: 36 °
  • unghi: 135 °

Avantaj:

  • Evacuare foarte bună a cipurilor.
  • Concentricitate ridicată.
  • Centrare precisă și forță de alimentare redusă datorită măcinării încrucișate.
  • Deosebit de potrivit pentru materiale dure și dure, cum ar fi oțel aliat și de înaltă rezistență, oțel inoxidabil (INOX).
  • Design stabil al vârfului.

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături