Set de burghie rotative 10 buc Oțel HSSG N DIN 338

Cod articol: 4007220413722
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220413722
EAN / GTIN 4007220413722
Număr producător 25298001
L-Număr L51140 927

Descriere

Execuţie:

  • STEEL

Descriere:

set conține 10 burghie spiralate HSS în versiunea DIN OȚEL în HSSG (M2) pentru aplicații industriale. cutie din plastic rezistent la spargere protejează uneltele împotriva murdăriei și deteriorării.

Caracteristică:

  • Număr, conținut: 10 bucăți
  • Tip Pferd: set DIN338 HSSG N 1-10 STEEL 10PC
  • Execuţie: STEEL
  • Profile în formă de spirală, din: 24 °
  • Unghiuri spirale, până la: 30 °
  • unghi: 118 °

Avantaj:

  • Evacuare foarte bună a cipurilor.
  • Concentricitate ridicată.
  • Centrare precisă și forță de alimentare redusă datorită măcinării încrucișate.
  • Universal potrivit pentru oțel, oțel turnat, fontă gri, fontă maleabilă, bronz, Alamă, aluminiu.
  • Centrare ușoară.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături