Polizor pneumatic drept PGAS 3/350 V-HV 35.000 RPM/290 Watt

Cod articol: 4007220395172
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Polizor drept

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220395172
EAN / GTIN 4007220395172
Număr producător 80105155

Descriere

Execuţie:

  • Cu prelungitor

Descriere:

Transmisia este echipată cu un suport pentru scule cu manșon pentru uneltele cu brăzdare. Conducta de aer de evacuare a sistemului de acționare a aerului comprimat este amplasată în spate. Furtun de aer de alimentare de 1 m și 2,5 m cu racord filetat 1/4″ exterior și manșon filetat (STGI), bucşă elastică 6 mm, cheie de prindere 2. Performanță ridicată într-un design compact.

Caracteristică:

  • Presiune de exploatare: 6,3 bar
  • Putere: 290 wați
  • Turaţie: 35000 rpm
  • Grup de clești de prindere: 6
  • Design supapă: Pârghie
  • Versiune: Cu prelungitor
  • Metrică lățime: 30 mm
  • Consum de aer, ralanti: 0,6 m³/min
  • Consum de aer sub sarcină: 0,5 m³/min
  • Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 6 mm
  • Măsurare lungime: 335 mm
  • Numărul de picături de ulei [min]: 2 picături
  • Greutate netă: 0,78 kg
  • Furtun interior de alimentare cu aer ø: 6 mm
  • Ieșire aer evacuat: Spate
  • Înălţime: 30 mm

Avantaj:

  • Lucrul în siguranță prin conexiunea cu omul mort.
  • Versiunea extinsă a mașinii este potrivită pentru utilizare în locuri greu accesibile.
  • Fără praf pe partea piesei de prelucrat.
  • Datorită suportului pentru mandrină, este ideal pentru uneltele recomandate pentru brăzdare.
  • Manevrare ușoară datorită formei comode a râșniței drepte.

Notă:

  • Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături