Polizor pneumatic drept PGS 3/300 Z-DV 30.000 RPM/290 Watt

Cod articol: 4007220395165
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Alimentare cu energie Aer comprimat acționat
Tip produs Polizor drept

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220395165
EAN / GTIN 4007220395165
Număr producător 80106023
L-Număr L51050 1490

Descriere

Descriere:

Transmisia este echipată cu un suport pentru scule cu manșon pentru uneltele cu brăzdare. Conducta de evacuare a aerului este amplasată în partea din față. Transmisia pneumatică îngustă cu operare cu două mâini trebuie utilizată împreună cu ulei. Furtun de alimentare cu aer de 2,5 m cu racord filetat de 1/4″ si manșon filetat (STGI), bucşă elastică 6 mm, 2 chei. Dispozitivul de acționare are un design de supapă rotativă.

Caracteristică:

  • Presiune de exploatare: 6,3 bar
  • Putere: 290 wați
  • Turaţie: 30000 rpm
  • Grup de clești de prindere: 10
  • Design supapă: Rotiți
  • Metrică lățime: 30 mm
  • Consum de aer, ralanti: 0,6 m³/min
  • Consum de aer sub sarcină: 0,5 m³/min
  • Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 6 mm
  • Măsurare lungime: 197 mm
  • Numărul de picături de ulei [min]: 2 picături
  • Greutate netă: 0433 kg
  • Furtun interior de alimentare cu aer ø: 8 mm
  • Ieșire aer evacuat: Față
  • Înălţime: 30 mm

Avantaj:

  • Dispozitivul de acționare este adecvat ca versiune cu supapă rotativă pentru utilizare mai lung.
  • Datorită sistemului de ghidare a aerului evacuat către partea din față, acesta poate elimina murdăria îndepărtată din utilizare.
  • Datorită suportului pentru mandrină, este ideal pentru uneltele recomandate pentru brăzdare.
  • Ghidare precisă prin carcasa extinsă și îngustă.

Notă:

  • Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături