Descriere:
Fusurile robotizate de la Pferd sunt fabricate la cele mai înalte standarde de calitate și la cele mai recente standarde tehnologice și sunt ideale pentru utilizare staționare în celule robotizate, mașini-unelte și pentru instalarea în linii de transfer. De la sarcini generale de prelucrare la aplicații speciale, programul cuprinzător PFERD oferă combinația optimă de scule inovatoare și arbori de robot puternici și rezistenți dintr-o singură sursă. Conducta de aer de evacuare a sistemului de acționare a aerului comprimat este amplasată în spate. Axul robotului are un sistem de blocare a axului care permite schimbarea sculei cu un schlüssel. Max. Instrument ø până la 125 mm. Furtun de evacuare de 1 m și furtun de alimentare cu aer de alimentare de 2,5 m cu conexiune filetată 1/2″ exterior, 1 piuliţă de strângere, 2 șuruburi cu flanșă, 2 manșoane de distanțare, 1 chei fiecare SW STL 35 x 5 mm și SW SKS 4 mm, capac de protecție.
Caracteristică:
- Presiune de exploatare: 6,3 bar
- Putere: 1100 wați
- Turaţie: 12000 rpm
- Metrică lățime: 60 mm
- Direcția de rotație: Funcţionare pe dreapta
- Consum de aer, ralanti: 0,5 m³/min
- Consum de aer sub sarcină: 1 m³/min
- Diametru alezaj portsculă: 22,23 mm
- Măsurare lungime: 280 mm
- Numărul de picături de ulei [min]: 7 picături
- Greutate netă: 2,43 kg
- Furtun interior de alimentare cu aer ø: 13 mm
- Ø filet: M14
- Ieșire aer evacuat: Spate
- Înălţime: 98 mm
Avantaj:
- Fără praf pe partea piesei de prelucrat.
- Autobalancer pe axul de lucru.
- Putere constantă de tracțiune prin controlere centrifugale.
Notă:
- Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.