Descriere:
Cu dinții ROTUNZI inovativi, Pferd a dezvoltat știfturi unice de frezare pentru versatilul utilizare pe cele mai importante materiale, cum ar fi oțelul și oțelul turnat, oțelul inoxidabil (INOX), metalele neferoase și fonta. Toothing-ul ALLROUND are toate avantajele tehnologiei 3 PLUS, dar îl depășește în ceea ce privește performanța de tăiere cu până la 30% în utilizare pe oțel. Acesta permite lucrul confortabil cu vibrații reduse și mai puțin zgomot. În plus, rația ALLROUND se caracterizează prin economii considerabile de timp și eficiență economică ridicată. Tip-conic freze şlefuire conform din 8032, vârf aplatizat.
Caracteristică:
- TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 24000 rpm
- TURAȚIA oțelurilor călite peste 1.200 N/mm²: 13000 rpm
- RPM de, metale neferoase dure: 24000 rpm
- RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 24000 rpm
- RPM de, metale neferoase moi: 24000 rpm
- RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 24000 rpm
- RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 48000 rpm
- RPM BIS, oțeluri călite peste 1.200 N/mm²: 24000 rpm
- RPM BIS, metale neferoase dure: 32000 rpm
- RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 32000 rpm
- RPM BIS, metale neferoase moi: 40000 rpm
- RPM BIS, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 40000 rpm
- Tooting: PE TOT PARCURSUL
- Ø măsurare exterioară: 6 mm
- Ø arbore metric: 3 mm
- unghi: 25 °
- Lungime, zimțată: 13 mm
- Lungime, total: 43 mm
Avantaj:
- Performanță de tăiere semnificativ mai mare decât bolțurile de tundere convenționale cu dinți încrucișați.
- Economii de costuri și timp datorită unei rate foarte ridicate de îndepărtare a celor mai importante materiale.
- Lucru confortabil datorită vibrațiilor reduse și a zgomotului redus.
- Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Dacă este posibil, utilizați uneltele pe unități de înaltă performanță cu arbori montați elastic pentru a evita vibrațiile. Respectați recomandările de viteză. Dacă cel mai mic interval al diametrului știftului de tundere ajunge la utilizare, viteza recomandată poate fi mărită în consecință. Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 3 mm pe transmisiile cu o putere de 75 până la 300 wați.
- Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
- Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă maleabilă
- Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
- Alamă
- Bronz
- Carcasă din oțel
- Fontă
- Oţel turnat
- Cupru
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aliaje de aluminiu dure
- Metale neferoase dure
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Metal neferos moale
- Oţel superior (INOX)
- Oţel
- Oțel, oțel turnat
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Aliaje de titan
- Oţeluri pentru scule
- Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)
- Zinc
Notă:
- Datorită performanțelor de tăiere foarte ridicate, poate apărea decolorarea arborelui. Acest lucru nu reprezintă un risc de securitate.